Nem visszaküldhető

SIEMENS - Végálláskapcs érintkezőelem 3SB5250-0BC05 IP20 GT63337 - 3SE5250-0BC05

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcs érintkezőelem 3SB5250-0BC05 IP20 GT63337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 30 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209725065

Sonepar cikkszám

GT63337

Gyártói cikkszám

3SE5250-0BC05

Gyártói típuskód

3SE5250-0BC05

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

59.2 mm

Védettség (IP):

IP20

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-85 °C

Szenzor magassága:

27 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

    Pozíciókapcsoló Műanyag ház nyitott típus 30 mm 1 NO/1 NC

    A Pozíciókapcsoló Műanyag ház nyitott típus 30 mm 1 NO/1 NC egy robusztus és kompakt kapcsoló, amelyet különösen nedvességtől és portól védett helyeken való használatra terveztek.

    Technikai részletek:

    • Nyitott típusú helyzetkapcsolók SIRIUS 3SE5 szekrények segédkapcsolójaként
    • Kompakt felépítés, ideális szűk körülmények közötti használatra
    • Fémdugattyú, nagyobb kopásállóság
    • Rögzítési és működési pontok az EN 50047 szerint
    • Világszerte jóváhagyás (IEC, UL)
    • Különböző érintkezőkkel rendelkező változatok: gyors, lassú vagy lassú működésű, törés előtti változat

    Vevői előnyök:

    • Robusztus kialakítás a megbízható működés érdekében
    • Alkalmas nedves és poros környezetben való használatra
    • Könnyű telepítés szűk helyeken
    • Biztonságos működés a SIRIUS üzletágának köszönhetően