SIEMENS - Végálláskapcs fém 1z1ny áll. kar görgo pattanó GT53421 - 3SE2120-1UW00-0AA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Levehető szorítókkal - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 1
Külső Reset lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209594210
Sonepar cikkszám
GT53421
Gyártói cikkszám
3SE2120-1UW00-0AA3
Gyártói típuskód
3SE2120-1UW00-0AA3
Mérőáramkörök száma:
1
Levehető szorítókkal:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Magasság:
92 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
91 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Hőmérsékletfigyelő relé (motorvédelem) ; Végálláskapcs fém 1z1ny áll. kar görgo pattanó