Nem visszaküldhető

SIEMENS - Végálláskapcs fém 1z1ny IP66 GT87279 - 3SE5112-0CA00-1CA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcs fém 1z1ny IP66 GT87279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - nincs

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209692046

Sonepar cikkszám

GT87279

Gyártói cikkszám

3SE5112-0CA00-1CA0

Gyártói típuskód

3SE5112-0CA00-1CA0

Igazoló elem típusa:

nincs

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

85.7 mm

Védettség (IP):

IP66/IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-85 °C

Szenzor magassága:

37.3 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

lakkozott

    Alapkapcsoló megnövelt korrózióvédelemmel a helyzetkapcsolóhoz

    A SIRIUS 3SE5 gépalkatrészek helyzetérzékelésére és védőberendezések helyzetfigyelésére tervezett alapkapcsoló megnövelt korrózióvédelemmel rendelkezik, amely biztosítja a megbízható működést ipari környezetben.

    Műszaki részletek:

    • Fémház, EN 50041 szerint
    • Készülékcsatlakozás: 1 x (M20 x 1,5)
    • 1 NO/1 NC gyorsérintkező működtetőfej nélkül
    • Moduláris felépítés számos változattal
    • Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
    • LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
    • Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
    • Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
    • Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
    • Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel műanyag vagy fém kivitelben
    • Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás

    Ügyfél előnyök:

    • A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozáshoz szükséges időt
    • A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők (PL e vagy SIL 3)
    • Különböző változatok elérhetősége lehetővé teszi a testreszabást
    • A biztonság a SIRIUS üzletágának kiemelt prioritása