MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Végálláskapcs fém 1z2ny 3db M20x1,5 hely IP67 GT32452 - 3SE2303-0GW

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcs fém 1z2ny 3db M20x1,5 hely IP67 GT32452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fordítható emelő állítható

  • Kapcsolási funkció - kúszó kapcsolótag átfedéssel

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 56 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209527508

Sonepar cikkszám

GT32452

Gyártói cikkszám

3SE2303-0GW

Gyártói típuskód

3SE2303-0GW

Igazoló elem típusa:

fordítható emelő állítható

Kapcsolási funkció:

kúszó kapcsolótag átfedéssel

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

56 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

153 mm

Védettség (IP):

IP67

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

2

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-85 °C

Szenzor magassága:

63 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

lakkozott

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Végálláskapcs fém 1z2ny 3db M20x1,5 hely