Nem visszaküldhető

SIEMENS - Végálláskapcs fém 27mm görgős 1z+1ny M12 24VDC IP66 GT54384 - 3SE5114-1CH02-1AF3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcs fém 27mm görgős 1z+1ny M12 24VDC IP66 GT54384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - lengő fogantyú

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209790018

Sonepar cikkszám

GT54384

Gyártói cikkszám

3SE5114-1CH02-1AF3

Gyártói típuskód

3SE5114-1CH02-1AF3

Igazoló elem típusa:

lengő fogantyú

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Szenzor hossza:

141.5 mm

Védettség (IP):

IP66/IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Igen

Védettség (NEMA):

12

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Szenzor magassága:

59.3 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Szenzor átmérője:

40.5 mm

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

lakkozott

    Pozíció kapcsoló Fémház 40 mm EN 50041 szerint

    A SIRIUS 3SE5 mechanikus helyzetkapcsolók a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védelmi berendezések figyelésére szolgálnak, moduláris felépítéssel és széles választékú csatlakozási lehetőségekkel.

    Technikai részletek:

    • 1 NO/1 NC gyorsérintkezők
    • 2 LED-del, sárga/zöld, 24 V DC
    • Rotációs működtető jobbra és/vagy balra állítható
    • Fém kar 27 mm hosszú
    • Rozsdamentes acél görgő 19 mm
    • Pin-kiosztás: Pin1=21, Pin2=4 és 1 zöld Pin5=föld LED
    • Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
    • Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
    • Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
    • Különböző méretű tokozások, műanyag vagy fém kivitelben
    • Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó

    Ügyfél előnyök:

    • A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozási időt.
    • Moduláris felépítés lehetővé teszi a testreszabást és a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodást.
    • A biztonsági követelmények teljesítése a PL e vagy SIL 3 által.
    • Széles választékú dugaszolható csatlakozók és görgők az ipari követelmények kielégítésére.
    • Rendelhető működtetőfejek és egyéb rögzítési/csatlakozási tartozékok a kényelem érdekében.