SIEMENS - Végálláskapcs fém 2ny IP67 GT33174 - 3SE2120-6XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyitóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Kapcsolási tagok típusa - csúszó kapcsolóelem
Házforma/háztípus - Quader
Illesztőhely típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209549067
Sonepar cikkszám
GT33174
Gyártói cikkszám
3SE2120-6XX
Gyártói típuskód
3SE2120-6XX
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Házforma/háztípus:
Quader
Illesztőhely típusa:
egyéb
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor magassága:
41 mm
Szenzor hossza:
116.3 mm
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
lakkozott
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-30-85 °C
Védettség (IP):
IP67