Nem visszaküldhető

SIEMENS - Végálláskapcs fém görgős 1z+1ny /40mm/ rugó IP66 GT09683 - 3SE5112-0CD02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcs fém görgős 1z+1ny /40mm/ rugó IP66 GT09683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgős ütköző

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209692152

Sonepar cikkszám

GT09683

Gyártói cikkszám

3SE5112-0CD02

Gyártói típuskód

3SE5112-0CD02

Igazoló elem típusa:

görgős ütköző

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

116.3 mm

Védettség (IP):

IP66/IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-85 °C

Szenzor magassága:

37.3 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Szenzor átmérője:

-99999 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

lakkozott

    Pozíciókapcsoló Fémház 40 mm EN 50041 szerint

    A SIRIUS 3SE5 mechanikus helyzetkapcsolók a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetének felügyeletére szolgálnak.

    Műszaki részletek:

    • 1x (M20 x 1,5) készülékcsatlakozás
    • 1 NO/1 NC gyorsérintkezők
    • Görgős dugattyú 3 mm-es túlfutással
    • Rozsdamentes acél görgő 13 mm
    • Moduláris felépítés számos változattal
    • LED-ek a készülék állapotának jelzésére
    • Gyorscsatlakozási technológia
    • Működési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint
    • Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
    • PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
    • Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
    • Különböző méretű tokozások és érintkezők
    • Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás

    Vásárlói előnyök:

    • Széles választék az ipari követelmények kielégítésére
    • Időmegtakarítás a gyorscsatlakozási technológia révén
    • Rugalmasság a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Magas biztonsági szint elérése a megfelelő kapcsolókonfigurációval
    • Könnyű telepítés és csatlakoztatás a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző kivitelekben