SIEMENS - Végálláskapcs fém kar-görgő 1 z+1 ny IP66 GT91567 - 3SE5112-0BH01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - lengő fogantyú
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209691988
Sonepar cikkszám
GT91567
Gyártói cikkszám
3SE5112-0BH01
Gyártói típuskód
3SE5112-0BH01
Igazoló elem típusa:
lengő fogantyú
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
127.5 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
59.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Készülékcsatlakozás: 1 x (M20 x 1,5)
- Kapcsolók: 1 NO/1 NC lassú érintkező
- Forgó állítómű: jobbra/balra állítható
- Fém kar hossza: 27 mm
- Műanyag görgő átmérője: 19 mm
- Moduláris felépítés, számos változat
- LED-ek az aktuális állapot jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési pontok: EN 50047 és EN 50041 szerint
- Globális jóváhagyás: IEC, UL
- ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások és érintkezők
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Rugalmas alkalmazás a moduláris felépítésnek köszönhetően.
- Gyors és egyszerű csatlakoztatás a gyorscsatlakozási technológia révén.
- Magas biztonsági követelmények teljesítése a megfelelő kapcsolókonfigurációval.
- Széles választék a különböző méretű tokozások és érintkezők révén.
- Jóváhagyott termékek biztosítják a megbízhatóságot és a minőséget.
Pozíciókapcsoló Fémház 40 mm Forgatókar
A Pozíciókapcsoló Fémház 40 mm Forgatókar egy megbízható mechanikus helyzetkapcsoló, amely védi a gépalkatrészeket és a SIRIUS pozícióérzékelőket.