Nem visszaküldhető

SIEMENS - Végálláskapcs fém kar-görgő /40mm/ 1z+1 ny IP66 GT61806 - 3SE5112-0CH02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcs fém kar-görgő /40mm/ 1z+1 ny IP66 GT61806

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - lengő fogantyú

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209692237

Sonepar cikkszám

GT61806

Gyártói cikkszám

3SE5112-0CH02

Gyártói típuskód

3SE5112-0CH02

Igazoló elem típusa:

lengő fogantyú

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

127.5 mm

Védettség (IP):

IP66/IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-85 °C

Szenzor magassága:

59.3 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Szenzor átmérője:

-99999 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

lakkozott

    Pozíciókapcsoló Fémház 40 mm EN 50041 szerint

    A Pozíciókapcsoló Fémház 40 mm EN 50041 szerint a SIRIUS 3SE5 gépalkatrészek helyzetének felügyeletére és a berendezés helyzetének ellenőrzésére szolgál.

    Technikai részletek:

    • Készülékcsatlakozás: 1x (M20 x 1,5)
    • Kapcsolók: 1 NO/1 NC gyorsérintkezők
    • Forgómozgató: jobbra/balra állítható
    • Fémkar hossza: 27 mm
    • Görgő anyaga: rozsdamentes acél, átmérő: 19 mm
    • Működési pontok és rögzítés: EN 50047 és EN 50041 szerint
    • LED-ek a készülék állapotának jelzésére
    • Globális jóváhagyás: IEC, UL
    • ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
    • Különböző méretű tokozások és érintkezők
    • Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás

    Ügyfél előnyök:

    • A moduláris felépítés számos változatot tesz lehetővé kis számú csapágytípussal.
    • A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozási időt.
    • A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők.
    • Különböző kivitelben elérhető, így a felhasználók igényeihez igazítható.
    • Széles választék a rögzítési/csatlakozási tartozékokból.
    • A biztonság a SIRIUS üzletágának középpontjában áll.