MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Végálláskapcs fém kar-görgo/56mm/1z+1 ny,gyors IP67 GT03663 - 3SE2120-1GW

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcs fém kar-görgo/56mm/1z+1 ny,gyors IP67 GT03663

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - lengő fogantyú

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209528796

Sonepar cikkszám

GT03663

Gyártói cikkszám

3SE2120-1GW

Gyártói típuskód

3SE2120-1GW

Igazoló elem típusa:

lengő fogantyú

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

182.5 mm

Védettség (IP):

IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-85 °C

Szenzor magassága:

63 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Illesztőhely típusa:

egyéb

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Házbevonat:

lakkozott

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; % Végálláskapcs fém kar-görgo/56mm/1z+1 ny,gyors