SIEMENS - Végálláskapcs görgős IP65 GT70052 - 3SE5232-0HE10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - szögletes görgősemelő
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 31 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209694316
Sonepar cikkszám
GT70052
Gyártói cikkszám
3SE5232-0HE10
Gyártói típuskód
3SE5232-0HE10
Igazoló elem típusa:
szögletes görgősemelő
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
31 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
94.5 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- 31 mm készülékcsatlakozás 1 x (M20 x 1,5)
- 1 NO/1 NC gyorsérintkezők integrálva (nem cserélhető)
- Görgőkar műanyag görgővel 13 mm
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel
- Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionálisan elérhető LED állapotkijelzővel és M12-es csatlakozóval
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozással rendelkező 3SF1 sorozat
- A gyorscsatlakozási technológiának köszönhetően a csatlakozáshoz szükséges idő jelentősen csökkenthető
- A megfelelő kapcsolókonfigurációval a PL e vagy SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők
- A széles választék kielégíti az ipar szinte minden hétköznapi követelményét
- A biztonság a SIRIUS üzletága
Pozíciókapcsoló Műanyag ház EN 50047 szerint
A Pozíciókapcsoló Műanyag ház EN 50047 szerint a SIRIUS 3SE5 gépalkatrészek helyzetérzékelésére és védőberendezések helyzetfigyelésére szolgál, moduláris felépítése lehetővé teszi a különböző változatok használatát.