SIEMENS - Végálláskapcs görgős IP65 SN001619 - 3SE5232-0HU21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor hossza - 92 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209694415
Sonepar cikkszám
SN001619
Gyártói cikkszám
3SE5232-0HU21
Gyártói típuskód
3SE5232-0HU21
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor hossza:
92 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
52.8 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Műanyag ház, 31 mm az EN 50047 szerint
- Készülékcsatlakozás: 1 x (M20 x 1,5)
- 1 NO/1 NC gyorsérintkező integrálva, üreges tengellyel
- Átmérő: 8 mm
- Működtetési szög: 10°
- Rögzítési és működési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Globális jóváhagyás (IEC, UL)
- Különböző méretű, üreges vagy tömör tengelyű burkolatok, műanyag vagy fém kivitelben
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Késleltetés nélküli leállítás és jelzés kis, 10°-os nyitási szögnél
- Gyors és egyszerű bekötési rendszer, amely időt takarít meg
- Különböző változatok, beleértve az integrált zsanérral szerelt opciókat
- Használható bármilyen éghajlati környezetben
- Biztonság a SIRIUS üzletágának köszönhetően
Csuklós kapcsoló
A Csuklós kapcsoló egy mechanikus biztonsági eszköz, amely a mozgó védőberendezések és gépajtók helyzetének felügyeletére szolgál.