SIEMENS - Végálláskapcs karos-görgős műa 1z/1ny IP66 GT96896 - 3SE5132-0CJ01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - lengő fogantyú
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209876170
Sonepar cikkszám
GT96896
Gyártói cikkszám
3SE5132-0CJ01
Gyártói típuskód
3SE5132-0CJ01
Igazoló elem típusa:
lengő fogantyú
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
127.5 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
59.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Szenzor átmérője:
-99999 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Készülékcsatlakozás: 1 x (M20 x 1,5)
- Kapcsolók: 1 NO/1 NC gyorsérintkezők
- Forgómozgató: jobbra/balra állítható
- Fém kar hossza: 27 mm
- Műanyag görgő átmérője: 19 mm
- Működési pontok és rögzítés: EN 50047 és EN 50041 szerint
- LED-ek a készülék aktuális állapotának jelzésére
- Globális jóváhagyás: IEC, UL
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások és érintkezők elérhetők
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Moduláris felépítés számos változatot tesz lehetővé
- Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére
- Legmagasabb biztonsági követelmények teljesítése a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Széles választék az ipari követelmények kielégítésére
- Különböző kivitelek (műanyag, fém, kompakt) elérhetősége
- Rendelhető működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók
Pozíciókapcsoló Műanyag ház 40 mm Forgatókar
A Pozíciókapcsoló Műanyag ház 40 mm Forgatókar egy megbízható mechanikus helyzetkapcsoló, amely a SIRIUS 3SE pozícióellenőrző berendezések alkatrészeinek helyzetjelzőjeként funkcionál.