MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Végálláskapcs müa. bütykös 10A 1ny+2z IP20 GT14997 - 3SE3023-0A

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcs müa. bütykös 10A 1ny+2z IP20 GT14997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 30 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209031456

Sonepar cikkszám

GT14997

Gyártói cikkszám

3SE3023-0A

Gyártói típuskód

3SE3023-0A

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

95.2 mm

Védettség (IP):

IP20

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-85 °C

Szenzor magassága:

26 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; %Végálláskapcs müa. bütykös 10A 1ny+2z