SIEMENS - Végálláskapcs műanyag 1z/1ny bütykös IP66 GT64802 - 3SE5132-0BB01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209874046
Sonepar cikkszám
GT64802
Gyártói cikkszám
3SE5132-0BB01
Gyártói típuskód
3SE5132-0BB01
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
93.5 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Burkolat anyaga: Műanyag
- Készülékcsatlakozás: 1x (M20 x 1,5)
- Kapcsolók: 1 NO/1 NC lassú működésű érintkezők
- Dugattyú: Sima dugattyú rozsdamentes dugattyúval
- Működési pontok: EN 50047 és EN 50041 szerint
- Jóváhagyás: IEC, UL
- Biztonsági követelmények: PL e vagy SIL 3
- ASIsafe elektronika: Alacsony árambemenet
- Opciók: LED állapotkijelző, M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás: 3SF1 sorozat
- Moduláris felépítés számos változatot tesz lehetővé.
- Gyorscsatlakozási technológia csökkenti a csatlakozási időt.
- Széles választékú dugaszolható csatlakozók és görgők az ipari követelményekhez.
- Különböző méretű tokozások és érintkezők elérhetők.
- Biztonságos működés a SIRIUS üzletágának köszönhetően.
Pozíciókapcsoló Műanyag burkolat 40 mm EN 50041 szerint
A SIRIUS 3SE5 pozíciókapcsolók a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetfigyelésére szolgálnak, moduláris felépítéssel és széles választékú csatlakozókkal.