SIEMENS - Végálláskapcs működtető GT95204 - 3SE5000-0CA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209696198
Sonepar cikkszám
GT95204
Gyártói cikkszám
3SE5000-0CA00
Gyártói típuskód
3SE5000-0CA00
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Moduláris felépítés, számos változattal
- Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
- LED-ek a készülék aktuális állapotának jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Rugalmasság a moduláris felépítés révén
- Széleskörű ipari alkalmazásokhoz való alkalmazhatóság
- Gyorsabb telepítés a gyorscsatlakozási technológiának köszönhetően
- Magas szintű biztonság a legújabb szabványoknak megfelelően
- Alacsony energiafogyasztás az integrált ASIsafe elektronikának köszönhetően
- Változatos konfigurációs lehetőségek a különböző igények kielégítésére
Érintkezőblokk helyzetkapcsolóhoz 3SE51/52 1 NO/1 NC gyorsérintkező SIRIUS 3SE5
A 3SE5 helyzetkapcsolók a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetfigyelésére szolgálnak, moduláris felépítésük révén számos változatot kínálva.