SIEMENS - Végálláskapcs működtető kar 100mm SN095978 - 3SE5000-0AA51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209695634
Sonepar cikkszám
SN095978
Gyártói cikkszám
3SE5000-0AA51
Gyártói típuskód
3SE5000-0AA51
Kivitel:
egyéb
- Rozsdamentes acél görgő 19 mm-es hajtómű
- Moduláris felépítés a 3SE5 helyzetkapcsolókhoz
- Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
- LED-ek a készülék aktuális állapotának jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 által meghatározott biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Időmegtakarítás a gyorscsatlakozási technológia révén
- Magas szintű biztonság a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Rugalmasság a különböző méretű tokozások és érintkezők választékával
- Könnyű integráció az AS-Interface buszrendszerrel
Állítható hosszúságú Elforgató kar a 3SE51/52 helyzetkapcsolóhoz
A fémkar 100 mm hosszú, amely a gépalkatrészek helyzetérzékeléséhez és a védőberendezések helyzetének figyeléséhez készült.