Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Végálláskapcs működtető kar, 27mm SN020541 - 3SE5000-0AA02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcs működtető kar, 27mm SN020541

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209695450

Sonepar cikkszám

SN020541

Gyártói cikkszám

3SE5000-0AA02

Gyártói típuskód

3SE5000-0AA02

Kivitel:

egyéb

    Forgatókar a helyzetkapcsolóhoz 3SE51

    A 3SE51 forgatókar a SIRIUS 3SE5 forgatóműhöz készült, amely lehetővé teszi a gépalkatrészek helyzetérzékelését és a védőberendezések helyzetének figyelését.

    Műszaki részletek:

    • Hossz: 27 mm
    • Lépcső mérete: 9 mm
    • Rozsdamentes acél görgő: 19 mm-es hajtómű
    • Moduláris felépítés, számos változat
    • Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
    • Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
    • Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
    • PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
    • Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
    • Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel
    • Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás

    Ügyfél előnyök:

    • A gyorscsatlakozási technológia csökkenti a csatlakozási időt.
    • A széles választék kielégíti az ipar hétköznapi követelményeit.
    • Különböző kivitelek és rögzítési/csatlakozási tartozékok elérhetők.
    • A biztonság a SIRIUS üzletágának kiemelt szempontja.