Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Végálláskapcs működtető kar, 30mm GT78516 - 3SE5000-0AA24

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcs működtető kar, 30mm GT78516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209861886

Sonepar cikkszám

GT78516

Gyártói cikkszám

3SE5000-0AA24

Gyártói típuskód

3SE5000-0AA24

Kivitel:

egyéb

    Elforgató kar a 3SE51/52 helyzetkapcsolóhoz

    A fém kar 30 mm hosszú műanyag görgővel és 19 mm hengerrel biztosítja a gépalkatrészek helyzetérzékelését és a védőberendezések helyzetének figyelését.

    Műszaki részletek:

    • Fém kar, 30 mm hosszú műanyag görgővel
    • 19 mm henger a fedélen, 180°-kal elforgatva
    • Kar rögzítése hátul állítóműhöz
    • Moduláris felépítés, számos változat
    • Gyorscsatlakozási technológia
    • Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
    • Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
    • Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
    • Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel
    • Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó

    Ügyfél előnyök:

    • Széles választék a csatlakozók és görgők terén, kielégítve az ipari követelményeket
    • Gyorsabb csatlakozási idő a gyorscsatlakozási technológia révén
    • Legmagasabb biztonsági követelmények teljesítése a megfelelő kapcsolókonfigurációval
    • Teljes portfólió az AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozással
    • Rendelhető működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók, valamint egyéb tartozékok