Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Végálláskapcs működtető kar GT39648 - 3SE5000-0AA01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcs működtető kar GT39648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209695443

Sonepar cikkszám

GT39648

Gyártói cikkszám

3SE5000-0AA01

Gyártói típuskód

3SE5000-0AA01

Kivitel:

egyéb

    Elforgató kar a helyzetkapcsolóhoz 3SE51

    A fém kar 27 mm hosszú, 9 mm-es lépés műanyag görgővel rendelkezik, és a gépalkatrészek helyzetérzékelésére, valamint a védőberendezések helyzetének felügyeletére szolgál.

    Technikai részletek:

    • 27 mm hosszú fém kar
    • 9 mm-es lépés műanyag görgő
    • Forgatómű EN 50041 szerint
    • Moduláris felépítés a 3SE5 helyzetkapcsolókhoz
    • LED-ek a készülék állapotának jelzésére
    • Gyorscsatlakozási technológia
    • Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
    • Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
    • PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
    • Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
    • Különböző méretű tokozások és érintkezők
    • Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás

    Vásárlói előnyök:

    • Széles választék a csatlakozók és görgők terén, amely kielégíti az ipari követelményeket
    • Időmegtakarítás a gyorscsatlakozási technológia révén
    • Rugalmasság a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Magas szintű biztonság a megfelelő kapcsolókonfigurációval
    • Könnyű integráció az AS-Interface rendszerbe