SIEMENS - Végálláskapcs test fém 3xM20x1,5 IP66 GT72901 - 3SE5122-0PA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 56 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209856387
Sonepar cikkszám
GT72901
Gyártói cikkszám
3SE5122-0PA00
Gyártói típuskód
3SE5122-0PA00
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
56 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
85.7 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Fémház, 56 mm
- 3x (M20x 1,5) 2 NO/1 NC lassú működésű érintkező
- Moduláris felépítés, számos változat
- Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
- LED-ek az aktuális állapot jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Rugalmasság a moduláris felépítés révén
- Időmegtakarítás a gyorscsatlakozási technológia miatt
- Széleskörű ipari alkalmazásokhoz való alkalmazhatóság
- Magas biztonsági szint a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Könnyű telepítés és csatlakoztatás a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
- Megbízható működés a világméretű jóváhagyásokkal
Alapkapcsoló a helyzetkapcsolóhoz 3SE5112
A 3SE5112 alapkapcsoló mechanikus biztonsági kapcsolókhoz készült, amely a helyzetérzékelés és védőberendezések helyzetfigyelésének megkönnyítésére szolgál.