SIEMENS - Végálláskapcs test fém IP66 SN103632 - 3SE5122-0CA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 56 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209693142
Sonepar cikkszám
SN103632
Gyártói cikkszám
3SE5122-0CA00
Gyártói típuskód
3SE5122-0CA00
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
56 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
85.7 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.8 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Fémház, 56 mm
- Készülékcsatlakozás: 3x (M20x 1.5)
- 1 NO/1 NC gyorsérintkező működtetőfej nélkül
- Moduláris felépítés, számos változat
- Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
- LED-ek az aktuális állapot jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Rugalmas és testreszabható megoldások a különböző ipari igényekhez
- Csökkentett csatlakozási idő a gyorscsatlakozási technológia révén
- Magas szintű biztonság a legújabb szabványoknak megfelelően
- Széles választék a különböző alkalmazásokhoz
- Könnyű telepítés és karbantartás a moduláris felépítésnek köszönhetően
Alapkapcsoló 3SE51 helyzetkapcsolóhoz
A 3SE51 helyzetkapcsoló fémházas kialakítása és moduláris felépítése ideális megoldást nyújt a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és védőberendezések helyzetfigyelésére.