SIEMENS - Végálláskapcsoló 1ny 2z IP65 GT61130 - 3SE5232-0RV40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor hossza - 104 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209712720
Sonepar cikkszám
GT61130
Gyártói cikkszám
3SE5232-0RV40
Gyártói típuskód
3SE5232-0RV40
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor hossza:
104 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Műanyag ház, 31 mm
- Készülékcsatlakozás: 1x (M20x 1,5)
- Lassú érintkezők: 1 NC/1 NO
- 5 megközelítési irány
- A hozzáillő külön aktuátor: 3SE5000-0AV0./-0AW. külön kell megrendelni
- Mechanikus biztonsági kapcsolók SIRIUS 3SE5
- Csavar nélküli rögzítésű működtetőfejek 4x90 fokkal elforgathatók
- LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel
- Különböző méretű, különböző érintkezőkkel rendelkező burkolatok kaphatók
- 3D-kódolt működtetők széles választéka
- Opcionális LED-es állapotkijelző, M12-es csatlakozó vagy zárszerkezet
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Indítószerkezet külön kell megrendelni
- Magas érintkezési stabilitás a manipuláció ellen védett aktuátorokkal
- Rugalmas telepítési lehetőségek az öt megközelítési irány miatt
- Könnyű telepítés a csavar nélküli rögzítésű működtetőfejeknek köszönhetően
- Az integrált elektronika alacsony energiafogyasztást biztosít
- Széles választék a különböző burkolatok és érintkezők között
- Biztonságos működés a legmagasabb ipari szabványoknak megfelelően
Biztonsági helyzetkapcsoló Külön működtetővel
A biztonsági helyzetkapcsoló célja a mozgó védőberendezések, például ajtók és burkolatok helyzetének figyelése és biztosítása.