SIEMENS - Végálláskapcsoló 1Z + 1NY IP66 SN019093 - 3SE5112-0CF01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - szögletes görgősemelő
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209692190
Sonepar cikkszám
SN019093
Gyártói cikkszám
3SE5112-0CF01
Gyártói típuskód
3SE5112-0CF01
Igazoló elem típusa:
szögletes görgősemelő
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
118 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Szenzor átmérője:
-99999 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Készülékcsatlakozás: 1x (M20 x 1,5)
- Kapcsolók: 1 NO/1 NC gyorsérintkezők
- Mechanikus helyzetkapcsolók
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- LED-ek a készülék aktuális állapotának jelzésére
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Széles választék különböző méretű tokozásokkal és érintkezőkkel
- Különböző kivitelek: műanyag, fém, kompakt
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozási időt.
- A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők (PL e vagy SIL 3).
- Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére.
- Moduláris felépítés lehetővé teszi a testreszabást és a rugalmasságot.
- A biztonság a SIRIUS üzletágának középpontjában áll.
Pozíciókapcsoló Fémház 40 mm EN 50041 szerint
A Pozíciókapcsoló Fémház 40 mm EN 50041 szerint a SIRIUS 3SE5 gépalkatrészek helyzetérzékelésére és védőberendezések helyzetfigyelésére szolgál, moduláris felépítése lehetővé teszi a különböző változatok használatát.