Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Végálláskapcsoló 3SE5312-0SB11 IP66 SN106590 - 3SE5312-0SB11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcsoló 3SE5312-0SB11 IP66 SN106590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés típusa - munkaáram-elv

  • Menekülés-kioldóval - Nem

  • Befogóerő - 2600 N

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209682924

Sonepar cikkszám

SN106590

Gyártói cikkszám

3SE5312-0SB11

Gyártói típuskód

3SE5312-0SB11

Reteszelés típusa:

munkaáram-elv

Menekülés-kioldóval:

Nem

Befogóerő:

2600 N

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

4

Kapcsolási tagok típusa:

csúszó kapcsolóelem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Ház anyaga:

fém

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Szenzor szélessége:

54 mm

Szenzor magassága:

43.5 mm

Szenzor hossza:

185 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Házforma/háztípus:

egyéb

Házbevonat:

lakkozott

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Védettség (IP):

IP66/IP67

    Biztonsági helyzet kapcsoló billenővel

    A biztonsági helyzet kapcsoló billenővel a védőberendezések helyzetfelügyeletét biztosítja, garantálva a védőajtók és burkolatok zárva tartását veszélyes állapotokban.

    Technikai részletek:

    • Reteszelőerő: 2600 N
    • Megközelítési irányok: 5
    • Mágneses reteszelés
    • Mágnesfeszültség: 24 V DC
    • Felügyeleti aktuátor: 2 NC/1 NO, 2. ellenőrző mágnes: NC/1 NO
    • Aktort külön kell megrendelni (Aktor: 3SE5000-0AV0)
    • Csavar nélküli rögzítésű működtetőfejek 4x90 fokkal elforgathatók
    • Rendkívül magas érintkezési stabilitás
    • LED-es állapotkijelző
    • Világszerte jóváhagyások (IEC, UL)
    • PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesíthetők
    • Rendelhető rugós vagy mágnesszelepes reteszeléssel
    • Dugaszolható csatlakozók és csatlakozási tartozékok elérhetők

    Ügyfél előnyök:

    • Biztosítja a védőberendezések zárva tartását veszélyes állapotokban
    • Növeli a manipulációval szembeni védelmet a kódolt aktuátorok használatával
    • Kényelmes állapotjelzés a LED-ek segítségével
    • Széles választék a 3D kódolású működtetőkből
    • Az AS-Interface buszrendszerhez való közvetlen csatlakozás