SIEMENS - Végálláskapcsoló 3SE5312-0SD11 IP66 SN005105 - 3SE5312-0SD11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés típusa - nyugalmi áram elve
Menekülés-kioldóval - Nem
Befogóerő - 2600 N
Nyitóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209682955
Sonepar cikkszám
SN005105
Gyártói cikkszám
3SE5312-0SD11
Gyártói típuskód
3SE5312-0SD11
Reteszelés típusa:
nyugalmi áram elve
Menekülés-kioldóval:
Nem
Befogóerő:
2600 N
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
4
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Ház anyaga:
fém
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Szenzor szélessége:
54 mm
Szenzor magassága:
43.5 mm
Szenzor hossza:
185 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Házforma/háztípus:
egyéb
Házbevonat:
lakkozott
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Védettség (IP):
IP66/IP67
- Reteszelőerő: 2600 N
- Megközelítési irányok: 5
- Rugózáras segédkioldó: elöl
- Mágnesfeszültség: 24 V DC
- Ellenőrző szelepmozgató: 2 NC/1 NO
- Ellenőrző mágnes: 2 NC/1 NO
- Működtető: nélkül szállítjuk
- Aktor: 3SE5000-0AV0
- Csavar nélküli rögzítésű működtetőfejek: 4x90 fokkal elforgathatók
- LED-es állapotkijelző: opcionálisan elérhető
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Külön rendelhető indítószerkezet
- Magas érintkezési stabilitás a rendkívül megbízható érintkezőblokkoknak köszönhetően.
- Manipuláció ellen védett, csak külön kódolt aktuátorokkal kapcsolható.
- Teljesíti a legmagasabb biztonsági követelményeket (PL e vagy SIL 3).
- Széles választék a 3D kódolású működtetőkből.
- Globális jóváhagyások (IEC, UL) biztosítják a nemzetközi használhatóságot.
Biztonsági helyzetkapcsoló billenőcsappal
A termék célja a védőberendezések helyzetfelügyelete, biztosítva ezzel a védőajtók és burkolatok zárva tartását veszélyes állapotokban.