SIEMENS - Végálláskapcsoló 3SE5312-0SD13 IP66 GT84144 - 3SE5312-0SD13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés típusa - nyugalmi áram elve
Menekülés-kioldóval - Nem
Befogóerő - 2600 N
Nyitóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209682979
Sonepar cikkszám
GT84144
Gyártói cikkszám
3SE5312-0SD13
Gyártói típuskód
3SE5312-0SD13
Reteszelés típusa:
nyugalmi áram elve
Menekülés-kioldóval:
Nem
Befogóerő:
2600 N
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
4
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Ház anyaga:
fém
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:
230-230 V
Szenzor szélessége:
54 mm
Szenzor magassága:
43.5 mm
Szenzor hossza:
185 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Házforma/háztípus:
egyéb
Házbevonat:
lakkozott
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Védettség (IP):
IP66/IP67
- Reteszelőerő: 2600 N
- Megközelítési irányok: 5
- Rugós reteszelés
- Mágnesfeszültség: 230 V AC
- Ellenőrző működtető: 2 NC/1 NO
- Ellenőrző mágnes: 2 NC/1 NO
- Szállítás: Működtető nélkül
- Aktor: 3SE5000-0AV0
- Csavar nélküli rögzítésű működtetőfejek 4x90 fokkal elforgathatók
- LED-es állapotkijelző (opcionális)
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Világszerte jóváhagyás (IEC, UL)
- Legmagasabb biztonsági követelmények: PL e vagy SIL 3
- Magas érintkezési stabilitás a külön kódolt aktuátorokkal
- Nagyobb védelem a manipuláció ellen
- Kényelmes LED-es állapotjelzés
- Széles választék a 3D kódolású működtetőkből
- Dugaszolható csatlakozók és csatlakozási tartozékok elérhetősége
- Biztonság a SIRIUS üzletág keretein belül
Biztonsági helyzet kapcsoló billenővel
A biztonsági helyzet kapcsoló billenővel a védőberendezések helyzetfelügyeletét biztosítja, garantálva a védőajtók és burkolatok zárva tartását veszélyes állapotokban.