Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Végálláskapcsoló 3SE5322-0SB21 24V DC, IP66 GT81379 - 3SE5322-0SB21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcsoló 3SE5322-0SB21 24V DC, IP66 GT81379

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés típusa - munkaáram-elv

  • Menekülés-kioldóval - Nem

  • Befogóerő - 1300 N

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209683280

Sonepar cikkszám

GT81379

Gyártói cikkszám

3SE5322-0SB21

Gyártói típuskód

3SE5322-0SB21

Reteszelés típusa:

munkaáram-elv

Menekülés-kioldóval:

Nem

Befogóerő:

1300 N

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

4

Kapcsolási tagok típusa:

csúszó kapcsolóelem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Ház anyaga:

műanyag

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Szenzor szélessége:

54 mm

Szenzor magassága:

43.5 mm

Szenzor hossza:

185 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Házforma/háztípus:

egyéb

Házbevonat:

bevonat nélkül

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Védettség (IP):

IP66/IP67

    Biztonsági helyzet kapcsoló billenővel

    A SIRIUS 3SE5 mozgó védőberendezések helyzetfelügyeletéhez készült biztonsági kapcsoló, amely biztosítja a védőajtók és burkolatok zárva tartását veszélyes állapotokban.

    Technikai részletek:

    • Reteszelőerő: 1300 N (műanyag) vagy 2300 N (fém)
    • Mágneses reteszelés
    • Mágnesfeszültség: 24 V DC
    • Felügyeleti aktuátor: 2 NC/1 NO
    • Ellenőrző mágnes: 2 NC/1 NO
    • Öt megközelítési irány, köztük elölről
    • Csavar nélküli rögzítésű működtetőfejek 4x90 fokkal elforgathatók
    • LED-es állapotkijelző opcionálisan elérhető
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
    • Kapcsoló konfigurációval PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesíthetők

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési stabilitás a külön kódolt aktuátorokkal
    • Növelt védelem a manipuláció ellen
    • Kényelmes LED jelzés a készülék állapotáról
    • Széles választék a 3D kódolású működtetőkből
    • Rendelhető dugaszolható csatlakozók és csatlakozási tartozékok
    • Globális jóváhagyás (IEC, UL) a megbízhatóság érdekében