Nem visszaküldhető

SIEMENS - Végálláskapcsoló 3SE5413-0CD20-1EA2 , IP67 SN004172 - 3SE5413-0CD20-1EA2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcsoló 3SE5413-0CD20-1EA2 , IP67 SN004172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szenzor szélessége - 30 mm

  • Szenzor hossza - 70 mm

  • Védettség (IP) - IP67

  • Kényszerműködtetés - Igen

  • Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209845251

Sonepar cikkszám

SN004172

Gyártói cikkszám

3SE5413-0CD20-1EA2

Gyártói típuskód

3SE5413-0CD20-1EA2

Szenzor szélessége:

30 mm

Szenzor hossza:

70 mm

Védettség (IP):

IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-85 °C

Szenzor magassága:

16 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

    Helyzetkapcsoló kompakt kivitelben

    A SIRIUS 3SE5 helyzetkapcsolók mechanikus helyzetérzékelésre és védőberendezések helyzetfigyelésére szolgálnak, moduláris felépítéssel és széles választékú csatlakozókkal.

    Technikai részletek:

    • 30 mm széles csatlakozókábel 2 m hosszúságban
    • Pattintható érintkezők: 1 NO + 1 NC görgős dugattyúval
    • Moduláris felépítés, számos változat
    • LED-ek az aktuális állapot jelzésére
    • Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére
    • Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
    • Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
    • PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
    • Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
    • Különböző méretű tokozások, érintkezők műanyag vagy fém kivitelben
    • Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás

    Ügyfél előnyök:

    • Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére
    • Gyors és egyszerű telepítés a gyorscsatlakozási technológia révén
    • Magas szintű biztonság a legújabb szabványoknak megfelelően
    • Rugalmasság a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Alacsony energiafogyasztás az integrált elektronika révén