SIEMENS - Végálláskapcsoló fej görgős kar SN070069 - 3SE5000-0AF02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209695955
Sonepar cikkszám
SN070069
Gyártói cikkszám
3SE5000-0AF02
Gyártói típuskód
3SE5000-0AF02
Kivitel:
egyéb
- Fémkar rozsdamentes acél görgővel
- Moduláris felépítés számos változattal
- Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére
- Működési és rögzítési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világszerte jóváhagyott (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Széles választék a csatlakozók és görgők terén, kielégítve az ipari követelményeket
- Csökkentett csatlakozási idő a gyorscsatlakozási technológiának köszönhetően
- Rugalmas konfigurációs lehetőségek a biztonsági követelmények teljesítésére
- Egyszerű telepítés és karbantartás a moduláris felépítés révén
- Magas szintű megbízhatóság és biztonság a SIRIUS üzletág által
Működtetőfej a 3SE51/52 helyzetkapcsolóhoz
22 mm-es működtetőfej a SIRIUS 3SE5 helyzetkapcsolóhoz a gépalkatrészek helyzetérzékeléséhez és a védőberendezések helyzetének figyeléséhez.