SIEMENS - Végálláskapcsoló fej görgős kar SN099165 - 3SE5000-0AF01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209695948
Sonepar cikkszám
SN099165
Gyártói cikkszám
3SE5000-0AF01
Gyártói típuskód
3SE5000-0AF01
Kivitel:
egyéb
- Moduláris felépítés számos változattal
- Kis számú csapágytípus
- Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
- LED-ek az aktuális állapot jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére
- Működési és rögzítési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Globális jóváhagyások (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Gyors és egyszerű telepítés a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
- Jóval csökkentett csatlakozási idő a gyorscsatlakozási technológia révén
- Magas biztonsági szint a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Rugalmasság a különböző kivitelek és méretek választásában
- Az AS-Interface buszrendszerhez való közvetlen csatlakozás egyszerűsíti a rendszerek integrációját
Működtetőfej a 3SE51/52 helyzetkapcsolóhoz
A 22 mm-es működtetőfej a SIRIUS 3SE5 helyzetkapcsolóhoz a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetének figyelésére szolgál.