SIEMENS - Végálláskapcsoló fém kar görgő, 1NO/2NC IP66 SN098651 - 3SE5112-0LH01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - lengő fogantyú
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209692558
Sonepar cikkszám
SN098651
Gyártói cikkszám
3SE5112-0LH01
Gyártói típuskód
3SE5112-0LH01
Igazoló elem típusa:
lengő fogantyú
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
127.5 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
59.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Szenzor átmérője:
-99999 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Készülékcsatlakozás: 1x (M20 x 1,5)
- Kapcsolók: 1 NO/2 NC gyorsérintkezők
- Forgómozgató: jobbra/balra állítható
- Fémkar hossza: 27 mm
- Műanyag görgő átmérője: 19 mm
- Működési pontok és rögzítés: EN 50047 és EN 50041 szerint
- LED állapotkijelző: opcionálisan elérhető
- Csatlakozás: közvetlen AS-Interface buszrendszerhez
- Globális jóváhagyás: IEC, UL
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozási időt.
- Moduláris felépítés lehetővé teszi a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodást.
- Az integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel.
- A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők (PL e vagy SIL 3).
- Széles választékú tokozások és érintkezők állnak rendelkezésre, műanyag vagy fém kivitelben.
Pozíciókapcsoló Fémház 40 mm EN 50041 szerint
A SIRIUS 3SE5 mechanikus helyzetkapcsolók a gépalkatrészek védelmi berendezéseinek helyzetérzékelésére és helyzetérzékelésére szolgálnak, moduláris felépítéssel és széles választékú csatlakozókkal.