SIEMENS - Végálláskapcsoló IP65 SN099755 - 3SE5232-0HK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - lengő fogantyú
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 31 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209694392
Sonepar cikkszám
SN099755
Gyártói cikkszám
3SE5232-0HK21
Gyártói típuskód
3SE5232-0HK21
Igazoló elem típusa:
lengő fogantyú
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
31 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
111.3 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
46.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Műanyag ház EN 50047 szerint
- Készülékcsatlakozás: 1 x (M20 x 1,5)
- 1 NO/1 NC gyorsérintkező integrált (nem cserélhető)
- Csavarókar, 21 mm hosszú, jobb/bal állítható műanyag görgővel
- Mechanikus helyzetkapcsolók
- LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel
- Különböző méretű tokozások, különböző érintkezőkkel
- Opcionálisan elérhető LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozással rendelkező 3SF1 sorozat
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozáshoz szükséges időt
- Moduláris felépítés számos változatot tesz lehetővé kis számú csapágytípussal
- Széles választék az ipar hétköznapi követelményeinek kielégítésére
- A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők
- Rendelhető működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók, valamint egyéb rögzítési/csatlakozási tartozékok
Pozíciókapcsoló
A SIRIUS pozíciókapcsolók a gépalkatrészek helyzetének felügyeletéhez és a 3SE5 érzékelők helyzetének felügyeletéhez készültek.