SIEMENS - Végálláskapcsoló IP66 SN021542 - 3SE5112-0QV10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 40 mm
Szenzor hossza - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209699663
Sonepar cikkszám
SN021542
Gyártói cikkszám
3SE5112-0QV10
Gyártói típuskód
3SE5112-0QV10
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor hossza:
110 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Fémház, 40 mm
- Készülékcsatlakozás: 1x (M20 x 1,5)
- Lassú érintkezők: 1 NO/2 NC
- 5 megközelítési irány
- Mechanikus biztonsági kapcsolók
- Csavar nélküli rögzítésű működtetőfejek 4x90 fokkal elforgathatók
- LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Rendkívül magas érintkezési stabilitás
- Manipuláció ellen védett működtetők
- Opcionális LED-es állapotkijelző és zárszerkezet
- Különböző méretű és érintkezőkkel rendelkező burkolatok elérhetők
- Széles választék a 3D-kódolt működtetőkből
- Az indítószerkezet külön rendelhető
Biztonsági helyzetkapcsoló külön működtetővel
A SIRIUS 3SE5 biztonsági helyzetkapcsoló a mozgó védőberendezések, például ajtók és burkolatok helyzetének figyelésére szolgál, kiemelkedő érintkezési stabilitással és manipuláció elleni védelemmel.