SIEMENS - Végálláskapcsoló IP66 SN109841 - 3SE5112-0MA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109841
Gyártói cikkszám
3SE5112-0MA00
Gyártói típuskód
3SE5112-0MA00
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
85.7 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Fémház, EN 50041 szerint 40 mm
- 1 x (M20x 1,5) 1 db NO/2 NC lassú működésű
- Törés előtti záróérintkező működtetőfej nélkül
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel
- Különböző méretű tokozások, különböző érintkezőkkel kaphatók
- Opcionálisan elérhető LED állapotkijelzővel és M12-es csatlakozóval
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozással rendelkező 3SF1 sorozat
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozáshoz szükséges időt
- Széles választék a csatlakozók és görgők terén, amely kielégíti az ipar követelményeit
- A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők (PL e vagy SIL 3)
- Különböző kivitelben elérhető, beleértve a kompakt megoldásokat is
- Biztonság a SIRIUS üzletágának köszönhetően
Alapkapcsoló 3SE5112 helyzetkapcsolóhoz
A 3SE5 helyzetkapcsolók a gépalkatrészek helyzetérzékeléséhez és a védőberendezések helyzetének figyeléséhez készültek, moduláris felépítéssel és széleskörű csatlakozási lehetőségekkel.