Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Végálláskapcsoló kar GT67538 - 3SE5000-0AC02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcsoló kar GT67538

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209695801

Sonepar cikkszám

GT67538

Gyártói cikkszám

3SE5000-0AC02

Gyártói típuskód

3SE5000-0AC02

Kivitel:

egyéb

    Működtetőfej a 3SE51/52 helyzetkapcsolóhoz

    A hajtófej SIRIUS 3SE5 helyzetkapcsolóhoz a gépalkatrészek helyzetérzékeléséhez és a védőberendezések helyzetének felügyeletéhez készült.

    Műszaki részletek:

    • Lekerekített dugattyú, B forma rozsdamentes acélból
    • 3 mm-es túlfutás az EN 50041 szerint
    • Moduláris felépítés, számos változat kis számú csapágytípussal
    • Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
    • LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
    • Gyorscsatlakozási technológia
    • Működési és rögzítési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint
    • Világszerte jóváhagyás (IEC, UL)
    • PL e vagy SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők
    • Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel
    • Különböző méretű tokozások, műanyag vagy fém kivitelben
    • Opcionálisan elérhető LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkentett csatlakozási idő a gyorscsatlakozási technológiának köszönhetően
    • Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére
    • Magas szintű biztonság a SIRIUS üzletágának köszönhetően
    • Rugalmas konfigurációs lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz
    • Könnyű telepítés és karbantartás a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően