SIEMENS - Végálláskapcsoló karos fém, műa görgővel, 1NO/1NC IP66 GT68510 - 3SE5122-0BE01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - szögletes görgősemelő
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 56 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209693098
Sonepar cikkszám
GT68510
Gyártói cikkszám
3SE5122-0BE01
Gyártói típuskód
3SE5122-0BE01
Igazoló elem típusa:
szögletes görgősemelő
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
56 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
119 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.8 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Szélesség: 56 mm
- Készülékcsatlakozás: 3x (M20x 1,5)
- Kapcsolók: 1 NO/1 NC lassú működésű érintkezők
- Görgőkar: Fém kar és műanyag görgő 22 mm
- Moduláris felépítés számos változattal
- LED állapotjelzők a készülék aktuális állapotának jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési pontok: EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások és érintkezők
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- A moduláris felépítés lehetővé teszi a testreszabást és a különböző ipari igények kielégítését.
- A gyorscsatlakozási technológia csökkenti a csatlakozási időt.
- A biztonsági követelmények (PL e vagy SIL 3) teljesítése a megfelelő kapcsolókonfigurációval.
- A LED-ek segítenek a készülék állapotának gyors ellenőrzésében.
- Széles választék a különböző méretű tokozások és érintkezők révén.
Pozíciókapcsoló Fémház
A SIRIUS 3SE5 pozíciókapcsoló fémházban készült, amely mechanikus helyzetérzékelésre és védőberendezések helyzetfigyelésére szolgál.