SIEMENS - Végálláskapcsoló műa M20 1z+1ny IP67 GT59178 - 3SE2200-1GA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási tagok típusa - ugró kapcsolótag
Védettség (IP) - IP67
Igazoló elem típusa - tengely
Kényszerműködtetés - Nem
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209534346
Sonepar cikkszám
GT59178
Gyártói cikkszám
3SE2200-1GA11
Gyártói típuskód
3SE2200-1GA11
Kapcsolási tagok típusa:
ugró kapcsolótag
Védettség (IP):
IP67
Igazoló elem típusa:
tengely
Kényszerműködtetés:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor hossza:
79 mm
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Illesztőhely típusa:
egyéb
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb