MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Végálláskapcsoló műa M20x1,5 1z+1ny 30mm IP67 GT62922 - 3SE2200-0G

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcsoló műa M20x1,5 1z+1ny 30mm IP67 GT62922

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fordítható emelő állítható

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 31 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209529748

Sonepar cikkszám

GT62922

Gyártói cikkszám

3SE2200-0G

Gyártói típuskód

3SE2200-0G

Igazoló elem típusa:

fordítható emelő állítható

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

31 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

103.5 mm

Védettség (IP):

IP67

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-85 °C

Szenzor magassága:

30 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; %Végálláskapcsoló műa M20x1,5 1z+1ny 30mm