Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Végálláskapcsoló működtető fej GT72902 - 3SE5000-0AD02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcsoló működtető fej GT72902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209695818

Sonepar cikkszám

GT72902

Gyártói cikkszám

3SE5000-0AD02

Gyártói típuskód

3SE5000-0AD02

Kivitel:

egyéb

    Működtetőfej a 3SE51/52 helyzetkapcsolóhoz

    A 3SE51/52 helyzetkapcsolóhoz készült működtetőfej a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetének felügyeletére szolgál.

    Műszaki adatok:

    • Görgődugattyú, C forma, 13 mm-es rozsdamentes acél görgő az EN 50041 szerint
    • 3 mm-es túlmenő működtetőfej a SIRIUS 3SE5 helyzetkapcsolóhoz
    • Moduláris felépítés számos változattal és kis számú csapágytípussal
    • Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
    • LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
    • Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére
    • Működési és rögzítési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint
    • Világszerte jóváhagyás (IEC, UL)
    • PL e vagy SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők
    • Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel
    • Különböző méretű burkolatok, érintkezők műanyag vagy fém kivitelben
    • Opcionális LED-es állapotkijelző és M12-es csatlakozó
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás a 3SF1 sorozattal

    Vásárlói előnyök:

    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Gyors és egyszerű telepítés a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
    • Javított biztonság a legmagasabb biztonsági követelmények teljesítésével
    • Rugalmas konfigurációs lehetőségek különböző méretű burkolatokkal
    • Hatékony működés alacsony árambemenettel