SIEMENS - Végálláskapcsoló működtető fej GT73371 - 3SE5000-0AR01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209696044
Sonepar cikkszám
GT73371
Gyártói cikkszám
3SE5000-0AR01
Gyártói típuskód
3SE5000-0AR01
Kivitel:
egyéb
- Teljes hossz: 142,5 mm
- Dugattyú mérete: 50 mm
- Műanyag működtetőfej a SIRIUS 3SE5 helyzetkapcsolóhoz
- Moduláris felépítés számos változattal
- Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
- LED-ek az aktuális állapot jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési és rögzítési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világszerte jóváhagyott (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Csökkentett csatlakozási idő a gyorscsatlakozási technológiának köszönhetően
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a moduláris felépítés révén
- Magas szintű biztonság a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Rugalmasság a különböző méretű tokozások és kivitelek révén
- Könnyű integráció az AS-Interface rendszerbe
Működtetőfej
A Működtetőfej a 3SE51/52 helyzetkapcsolókhoz készült, és a gépalkatrészek helyzetének érzékelésére, valamint a védőberendezések helyzetének figyelésére szolgál.