SIEMENS - Végálláskapcsoló működtető fej GT78360 - 3SE5000-0AE01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209695863
Sonepar cikkszám
GT78360
Gyártói cikkszám
3SE5000-0AE01
Gyártói típuskód
3SE5000-0AE01
Kivitel:
egyéb
- Moduláris felépítés számos változattal kis számú csapágytípussal.
- Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka.
- LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát.
- Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére.
- Működési és rögzítési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint.
- Világszerte jóváhagyott készülékek (IEC, UL).
- PL e vagy SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők.
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel.
- Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel műanyag vagy fém kivitelben.
- Opcionálisan elérhető LED állapotkijelzővel és M12-es csatlakozóval.
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás a 3SF1 sorozattal.
- Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére.
- Gyors és egyszerű telepítés a gyorscsatlakozási technológia révén.
- Magas szintű biztonság a megfelelő kapcsolókonfigurációval.
- Rugalmasság a különböző méretű és kivitelű tokozások választásával.
- Alacsony energiafogyasztás az integrált ASIsafe elektronikának köszönhetően.
Működtetőfej a helyzetkapcsolóhoz 3SE51
A 22 mm-es működtetőfej a helyzetkapcsolóhoz SIRIUS 3SE5 a gépalkatrészek helyzetérzékeléséhez és a védőberendezések helyzetfelügyeletéhez készült.