SIEMENS - Végálláskapcsoló működtető fej GT97263 - 3SE5000-0AE02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209695870
Sonepar cikkszám
GT97263
Gyártói cikkszám
3SE5000-0AE02
Gyártói típuskód
3SE5000-0AE02
Kivitel:
egyéb
- Fémkar és rozsdamentes acél görgő
- Moduláris felépítés, számos változat
- Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére
- Működési és rögzítési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világszerte jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Széles választék a csatlakozók és görgők terén, amely kielégíti az ipari követelményeket
- Jelző LED-ek a készülék aktuális állapotának megjelenítésére
- Rendelhető működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók a különböző igényekhez
- Biztonságos működés a SIRIUS üzletágának köszönhetően
Működtetőfej a 3SE51/52 helyzetkapcsolóhoz
A 22 mm-es működtetőfej a SIRIUS 3SE5 helyzetkapcsolóhoz a gépalkatrészek helyzetérzékeléséhez és a védőberendezések helyzetének figyeléséhez készült.