Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Végálláskapcsoló működtető fej SN054832 - 3SE5000-0AE10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcsoló működtető fej SN054832

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209695900

Sonepar cikkszám

SN054832

Gyártói cikkszám

3SE5000-0AE10

Gyártói típuskód

3SE5000-0AE10

Kivitel:

egyéb

    Működtetőfej 3SE51/52 helyzetkapcsolóhoz

    A SIRIUS 3SE5 helyzetkapcsoló működtetőfeje a gépalkatrészek helyzetérzékeléséhez és a védőberendezések helyzetének felügyeletéhez készült.

    Műszaki részletek:

    • EN 50047 szerint készült E forma görgős kar, fém karral és 13 mm-es műanyag görgővel.
    • Moduláris felépítés, számos változat kis számú csapágytípussal.
    • Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka.
    • LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát.
    • Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére.
    • Működési és rögzítési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint.
    • Világszerte jóváhagyott (IEC, UL) készülékek.
    • PL e vagy SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők.
    • Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel.
    • Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel műanyag vagy fém kivitelben.
    • Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó.
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozással rendelkező 3SF1 sorozat.

    Ügyfél előnyök:

    • Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére.
    • Gyors és egyszerű telepítés a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően.
    • Magas szintű biztonság a legújabb szabványoknak megfelelően.
    • Rugalmasság a különböző konfigurációk és kiegészítők révén.
    • Jóváhagyott termékek globális elérhetősége.