Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Végálláskapcsoló működtető fej SN101882 - 3SE5000-0AD03

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Végálláskapcsoló működtető fej SN101882

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209695825

Sonepar cikkszám

SN101882

Gyártói cikkszám

3SE5000-0AD03

Gyártói típuskód

3SE5000-0AD03

Kivitel:

egyéb

    Működtetőfej 3SE51/52 helyzetkapcsolóhoz

    A Működtetőfej SIRIUS 3SE5 helyzetkapcsolóhoz a gépalkatrészek helyzetérzékeléséhez és a védőberendezések helyzetének felügyeletéhez készült.

    Műszaki részletek:

    • C forma, 10 mm-es műanyag görgő az EN 50047 szerint
    • Moduláris felépítés, számos változat kis számú csapágytípussal
    • Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
    • LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
    • Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére
    • Működési és rögzítési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint
    • Világszerte jóváhagyás (IEC, UL)
    • PL e vagy SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők
    • Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
    • Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel műanyag vagy fém kivitelben
    • Opcionálisan LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás a 3SF1 sorozattal

    Vásárlói előnyök:

    • Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére
    • Gyorsabb telepítés a gyorscsatlakozási technológia révén
    • Magas szintű biztonság a megfelelő kapcsolókonfigurációval
    • Rugalmasság a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Alacsony energiafogyasztás az integrált ASIsafe elektronikának köszönhetően