SIEMENS - Végálláskapcsoló működtető GT84145 - 3SE5000-0AV07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális működtető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209789043
Sonepar cikkszám
GT84145
Gyártói cikkszám
3SE5000-0AV07
Gyártói típuskód
3SE5000-0AV07
Kivitel:
univerzális működtető
- Hossz: 77 mm
- Kompatibilis helyzetkapcsolók: 3SE5312/3SE5322
- ASI 3SF13 billenőcsap
- Moduláris felépítés a 3SE5 helyzetkapcsolókhoz
- LED-ek az aktuális állapot jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Globális jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások és érintkezők, műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek az iparban
- Gyors és egyszerű telepítés a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
- Magas szintű biztonság a SIRIUS üzletág által
- Rugalmasság a moduláris felépítés révén
- Alacsony energiafogyasztás az integrált elektronika miatt
- Széles választék a különböző méretek és kivitelek között
Külön állítómű, univerzális sugárhajtású 'HEAVY DUTY' változat
A termék egy univerzális sugárhajtású állítómű, amely függőlegesen és vízszintesen állítható, és széleskörű ipari alkalmazásokhoz készült.