SIEMENS - Véglap (1,5/2,5) SN103701 - 8WH9000-1GA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103701
Gyártói cikkszám
8WH9000-1GA00
Gyártói típuskód
8WH9000-1GA00
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
- Rugós csatlakozóval
- Kábel keresztmetszet: 2,5 mm2
- Szélesség: 2,2 mm
- Szürke szín
- Szabványos címkézési és teszttartozékok
- Tartósan biztonságos érintkezés
- Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások
- Számos alkalmazás megvalósítása ipari, funkcionális és lakóépületekben
- Felhasználóbarát telepítési és csatlakozási technológia
- Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Borító az átmenő típusú időtartamra
A Siemens rugós csatlakozóval ellátott sorkapcsa különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez készült, biztosítva a szabadon kombinálható csatlakozási technológiákat.