SIEMENS - VÉGLAP KETŐSSTOCKKAPOCS SX038229 - 8WA1817
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Reteszelés típusa - egyéb
Szélesség - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038229
Gyártói cikkszám
8WA1817
Gyártói típuskód
8WA1817
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Reteszelés típusa:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Anyag:
fém
Mélység:
-99999 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
VÉGLAP KETŐSSTOCKKAPOCS