Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - VÉGPAJZS, 2 1X4 2MM SX038223 - 8WA1806

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - VÉGPAJZS, 2 1X4 2MM SX038223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Kódolási irány - vízszintes és függőleges

  • Raszterméret - 6.2 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038223

Gyártói cikkszám

8WA1806

Gyártói típuskód

8WA1806

Felirat:

nincs

Kódolási irány:

vízszintes és függőleges

Raszterméret:

6.2 mm

Szín:

fehér

VÉGPAJZS, 2 1X4 2MM