Nem visszaküldhető

SIEMENS - VÉSZ FŐKAPCSOLÓ 16A/690V 400V/7.5KW SX019310 - 3LD2003-2EP53

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - VÉSZ FŐKAPCSOLÓ 16A/690V 400V/7.5KW SX019310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019310

Gyártói cikkszám

3LD2003-2EP53

Gyártói típuskód

3LD2003-2EP53

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

16 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

16 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

6 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.34 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

8 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

SENTRON, szakaszolókapcsoló 3LD, vészlekapcsoló, 4 pólusú, Iu: 16 A, üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V: 7,5 kW, elölre szerelt, 1 NC, 1 NO, forgó kezelőszerv, Piros / sárga, 4 lyukú fogantyú rögzítése Fő és VÉSZ kapcsoló 3 biztonsági terhelésnél3 VÉS